入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 6400ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 2500ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 8.5 " |
長さ | 12ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 2 |
スリングタイプ | フラットアイアンドアイ-タイプ3 |
スリング幅 | 1" |
温度。 範囲 | -60°F ~ 200°F |
UPC | 697886127251 |
垂直ヒッチ容量 | 3200ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 0.63 |
プロダクト | モデル | スリング幅 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 温度。 範囲 | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 目の長さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSV602DX36IN | - | - | - | 200度F | - | 2" | 36 " | - | ¥24,029 | ||
DSH601D | - | - | - | 200度F | - | 1" | - | - | ¥58,902 | ||
EE2812TFX26 | - | - | - | - | - | - | - | 26ft。 | ¥299,820 | ||
EE2603NFX12 | 3" | 13,200ポンド | 5280ポンド | -60°F ~ 200°F | 6600ポンド | - | 11 " | 12ft。 | ¥11,232 | ||
EE1603NFX12 | 3" | 7200ポンド。 | 2900ポンド。 | -60〜200度F | 3600ポンド。 | - | 11 " | 12のフィート | ¥12,998 | 見積依頼
| |
EE2603NFX3 | 3" | 13200ポンド。 | 5280ポンド。 | -60〜200度F | 6600ポンド。 | - | 11 " | 3のフィート | ¥8,383 | 見積依頼
| |
EE2603NFX4 | 3" | 13200ポンド。 | 5280ポンド。 | -60〜200度F | 6600ポンド。 | - | 11 " | 4のフィート | ¥5,415 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。