入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
目の長さ | 36 " |
材料 | ポリエステル |
温度。 範囲 | 200度F |
UPC | 697886274641 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 2.13 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スリング幅 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 温度。 範囲 | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 目の長さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSH601D | - | - | - | 200度F | - | 1" | - | - | ¥58,902 | ||
EE2812TFX26 | - | - | - | - | - | - | - | 26ft。 | ¥299,820 | ||
EE2603NFX12 | 3" | 13,200ポンド | 5280ポンド | -60°F ~ 200°F | 6600ポンド | - | 11 " | 12ft。 | ¥11,232 | ||
EE2801NFX12 | 1" | 6400ポンド | 2500ポンド | -60°F ~ 200°F | 3200ポンド | - | 8.5 " | 12ft。 | ¥8,421 | ||
EE1603NFX12 | 3" | 7200ポンド。 | 2900ポンド。 | -60〜200度F | 3600ポンド。 | - | 11 " | 12のフィート | ¥12,998 | 見積依頼
| |
EE2603NFX3 | 3" | 13200ポンド。 | 5280ポンド。 | -60〜200度F | 6600ポンド。 | - | 11 " | 3のフィート | ¥8,383 | 見積依頼
| |
EE2603NFX4 | 3" | 13200ポンド。 | 5280ポンド。 | -60〜200度F | 6600ポンド。 | - | 11 " | 4のフィート | ¥5,415 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。