定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

リフトオール EE2601DFX11 ウェブ スリング アイ アンド アイ L11ft 2400lb W1in | AC7UKT 38V468

LIFT-ALL EE2601DFX11 ウェブスリング アイ アンド アイ L11フィート 2400ポンド W1インチ

在庫あり
アイテム:AC7UKT モデル:EE2601DFX11相互参照:38V468

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,002 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量4800ポンド
チョーカーヒッチ容量1900ポンド
イエロー
目の長さ8.5 "
長さ11ft。
材料ポリエステル
プライ数2
スリング評価3タイプ
スリングタイプフラットアイとアイ
温度。 範囲200度F
垂直ヒッチ容量2400ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレード軽量
幅(Width)1"
糸コーティングラテックス

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)40.64
船幅(cm)12.7
HSコード6307909995
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスリングタイプバスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量温度。 範囲垂直ヒッチ容量Webグレード幅(Width)価格
リフト-すべてEE1802TFX6スリングアイアイ6フィートL3200ポンドW2インチ| AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6フラットアイとアイ6,400ポンド。2500ポンド-50度から200度F3200ポンドヘビーデューティ2"シルバー¥6,319
リフト-すべてEE1802TFX8スリングアイアイ8フィートL3200ポンドW2インチ| AA8TVK 1A598 EE1802TFX8フラットアイとアイ6400ポンド2500ポンド-50度から200度F3200ポンドヘビーデューティ2"シルバー¥8,072
リフト-すべてEE1803TFX6スリングアイアイ6フィート長さ4400ポンド容量| AA8TVL 1A599 EE1803TFX6フラットアイとアイ9,600ポンド。3800ポンド-50度から200度F4800ポンドヘビーデューティ3"シルバー¥10,697
リフト-すべてEE1804TFX8スリングアイアイ8フィート長さ6400ポンド容量| AA8TVM 1A600 EE1804TFX8フラットアイとアイ12,800ポンド。5000ポンド-50度から200度F6400ポンドヘビーデューティ4"シルバー¥14,862
リフト-すべてEE1602DFX20スリングアイアイ20フィート長さ2400ポンド容量| AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20フラットアイとアイ4,800ポンド。1900ポンド-50度から200度F2400ポンド軽量2"イエロー¥7,548
リフト-すべてEE1603DFX20スリングアイアイ20フィート長さ3600ポンド容量| AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20フラットアイとアイ7,200ポンド。2900ポンド-50度から200度F3600ポンド軽量3"イエロー¥12,265
リフト-すべてEE1604DFX10スリングアイアイ10フィートL4800ポンド容量W4インチ| AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10フラットアイとアイ9,600ポンド。3800ポンド-50度から200度F4800ポンド軽量4"イエロー¥9,917

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL EE2601DFX11 ウェブスリング アイ アンド アイ L11フィート 2400ポンド W1インチ
¥5,002 /単価