LIFT-ALL 932DOSW10X8 チェーンスリング ダブルレッグ 7400 ポンド 9/32 インチ 8 フィート
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
アイテム価格 | チェーンスリング |
アタッチメントタイプ | 長方形のリンクと(2)スリングフック |
チェーンサイズ | 9 / 32 " |
色 | ブラック、レッド |
60倍の容量@ XNUMX度 | 7400ポンド |
終了 | Painted |
グレード | 100 |
長さ | 8ft。 |
材料 | 鋼 |
チェーンの数 | 2 |
全体的なリーチ | 8のフィート |
スリングタイプ | DOS |
UPC | 697886619718 |
作業負荷限界 | 7400ポンド |
船の重量(kg) | 6.48 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7315822000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | アタッチメントタイプ | チェーンサイズ | 材料 | チェーンの数 | 全体的なリーチ | スリングタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58DOSW10X10 | 10ft。 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 5 / 8 " | 鋼 | 2 | 10のフィート | DOS | 39,100ポンド | ¥450,109 | |
58DOSW10X12 | 12ft。 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 5 / 8 " | 鋼 | 2 | 12のフィート | DOS | 39,100ポンド | ¥492,810 | |
58DOSW10X14 | 14ft。 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 5 / 8 " | 鋼 | 2 | 14のフィート | DOS | 39,100ポンド | ¥535,310 | |
58DOSW10X16 | 16ft。 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 5 / 8 " | 鋼 | 2 | 16のフィート | DOS | 39,100ポンド | ¥577,636 | |
58DOSW10X18 | 18ft。 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 5 / 8 " | 鋼 | 2 | 18のフィート | DOS | 39,100ポンド | ¥607,450 | |
58DOSW10X20 | 20ft。 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 5 / 8 " | 鋼 | 2 | 20のフィート | DOS | 39,100ポンド | ¥661,769 | |
58DOSW10X5 | 5ft。 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 5 / 8 " | 鋼 | 2 | 5のフィート | DOS | 39,100ポンド | ¥342,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。