入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動スモークダンパー |
刃 | 14ガリウム |
深さ | 8.25 " |
フレーム | 20ガリウム |
フリーエリア | 43.34平方インチ |
Hz | 60 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス。 温度 | 350度F |
マックス。 速度 | 3000 フィート毎分 |
装着タイプ | 水平/垂直 |
相 | 1 |
最大圧力差 | 4 "wg |
シール | シリコーンゴム |
形状 | ラウンド |
UPC | 190735289013 |
電圧 | 24 |
船の重量(kg) | 4.03 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。