入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンチケーブル |
色 | ナチュラル |
長さ | 35ft。 |
材料 | 炭素鋼線、明るい |
サイズ | 3 / 8 " |
ストランドタイプ | 6 x19ファイバーコア |
作業負荷限界 | 3760ポンド |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 7312105000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | サイズ | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38WSX150 | 150ft。 | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800ポンド | ¥104,864 | ||
38W×75 | 75ft。 | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800ポンド | ¥50,842 | ||
38619X75 | 75ft。 | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800ポンド | ¥41,473 | ||
38WSX75 | 75ft。 | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800ポンド | ¥64,646 | ||
716W×50 | 50ft。 | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400ポンド | ¥50,373 | ||
716619X50 | 50ft。 | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400ポンド | ¥33,069 | ||
716WSX50 | 50ft。 | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400ポンド | ¥67,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。