LIFT-ALL 38WFEX50 ウインチ ケーブル延長 FC 3/8 インチ x 50 フィート
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
アイテム価格 | ウィンチケーブル延長 |
色 | ナチュラル |
長さ | 50ft。 |
材料 | 炭素鋼線、明るい |
サイズ | 3 / 8 " |
ストランドタイプ | 6 x19ファイバーコア |
作業負荷限界 | 3760ポンド |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 7312105000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。