LEWISBINS CNO96-1 AC8YPH用ブルーネスティングコンテナカバー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネストコンテナカバー |
色 | 青 |
内側の高さ | 3 / 8 " |
材料 | ガラス繊維強化ポリエステル |
外側の深さ | 9-3 / 4」 |
外の高さ | 3 / 8 " |
外側の幅 | 6.25 " |
UPC | 995477699966 |
使用する | 3EVD3、3EVD9 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側の高さ | 外の高さ | 外側の幅 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNO65-1ブルー | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4.875 " | 3EVC6 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。