LEWISBINS CNO65-1 ブルー ネスティングコンテナカバー ブルー AC8YPH用
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネストコンテナカバー |
色 | 青 |
内側の高さ | 1 / 4 " |
材料 | ガラス繊維強化ポリエステル |
外側の深さ | 6-1 / 4」 |
外の高さ | 1 / 4 " |
外側の幅 | 4.875 " |
UPC | 014239152409 |
使用する | 3EVC6 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側の高さ | 外の高さ | 外側の幅 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNO96-1ブルー | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 6.25 " | 3EVD3、3EVD9 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。