GEN-TECH超硬チップバンドソーブレード
ベアリング鋼、炭素鋼、合金鋼、金型鋼、ステンレス鋼、工具鋼、ニッケル基合金、および航空宇宙および防衛産業のチタンのさまざまな形状とサイズを切断するために設計されています。 幅広のカーフセット式の歯構造が特徴で、最大応力での挟み込みを防ぎ、材料の切断が困難です。 チッピングを最小限に抑えることでブレードの寿命を延ばすHonexテクノロジー。 ブレードの後端は、高度な切断効率のためにWaveTech機能を使用しています。
LENOX Toolsは、1915年以来、工業用金属および木材の切断用途向けに高品質の切断ツール、手工具、および溶接ツールを製造してきました。 続きを読む
METALMAXダイヤモンドグリットホイールは、高い切削速度を維持しながら、ホイールを交換することなく、最大切削速度1000rpmで13200回以上の切削を実現します。 鋼、板金、ステンレス鋼、鉄筋、鋳鉄、アルミニウム、その他の非鉄金属の切断に最適です
オペレーターがブレードのバンド張力を測定し、安全な操作を保証できるように設計されたブレード張力計。 使いやすいデザイン。 耐久性と軽量の鋳造アルミニウム構造
バイメタル/カーバイド/スチールバンドソーブレードは、ノイズと振動を最小限に抑えながら金属(低炭素鋼から高強度合金まで)を切断できるように強化された歯のデザインを備えています。 スムーズで正確な切断のために0.05インチの最大厚さで利用可能
バイメタル/スチール/ D6Aスチール/クロム合金スチールの鋸刃は、重金属の切断、非常に堅牢な解体、緊急脱出に最適な強化歯のデザインが特徴です
VB1、VB2、VB3などのさまざまなVari-bitバリアントを含むXNUMXピース/ XNUMXピースのコンパクトキット。 ビットは、迅速な切断と浸透のために特許取得済みのXNUMX枚刃設計になっています
切りくずのより速い浸透と迅速な除去のためのスプリットポイント設計を特徴とする高速度鋼ドリルビット
LENOX Toolsのカタログには、ハンドソー、パイプとチューブのカッター、万能ナイフ、ステップドリルビット、ガス溶接製品、帯鋸刃、弓のこ刃、トーチとトーチキットが含まれています。 これらのツールは、重金属の切断、強力な解体、緊急時の脱出に最適です。 レノックス 帯鋸刃 強化された歯のデザインが特徴で、低炭素鋼から高張力合金に至るまで、さまざまな金属を切断できます。 会社の バイメタル製の弓のこ刃 壊れることなく簡単に曲がり、黒いパイプ、ねじ棒、鉄筋、焼入れ鋼や銅パイプなどの強力な要素を切断できます。 これらは、摩擦と熱の蓄積を低減するための新しいブレード設計であるT2テクノロジーを備えているため、ブレードの寿命を延ばすことができます。 ハンドソー&ブレード、スニップ、チュービングカッターなどのLENOXハンドツールは、精密切断アプリケーションに最適な精密成形されたバイマテリアルブレードと、快適なグリップのためのオーバーモールドハンドルを備えています。
LENOX Tools の MPN は、同等の Dewalt モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のLENOX動力工具と付属品が利用可能です。 また、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
LENOXバンドソーブレードは、バイメタル、カーバイド、またはスチールでできています。 これらの工具、のこぎり、交換部品、ガス溶接装置はサイズが小さいです。 したがって、一部の製品は出荷中に損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、航空貨物ではなく、宅配便で配送されます。
さまざまな木材切断用途で長寿命と一貫した性能を発揮するように設計されています。 最適な帯域速度のためにストレートカットを提供します。 高速で長いカットは生産性を向上させます。
振動を最小限に抑え、ブレードの寿命を延ばすVARI-TOOTH設計。 それぞれ釘を切り抜くか、耐熱性を提供するワンピースの耐久性のある鋼またはバイメタル構造を備えています。 硬化歯t...続きを見る
乾いたボード、カント、硬い木材と柔らかい木材を切断するのに使用されます。 スワンボード上の粉塵を最小限に抑える独自の歯のデザイン。 まっすぐに切断し、高い送り速度で凍結木材に優れた結果をもたらします。
ベアリング鋼、炭素鋼、合金鋼、金型鋼、ステンレス鋼、工具鋼、ニッケル基合金、および航空宇宙および防衛産業のチタンのさまざまな形状とサイズを切断するために設計されています。 幅広のカーフセット式の歯構造が特徴で、最大応力での挟み込みを防ぎ、材料の切断が困難です。 チッピングを最小限に抑えることでブレードの寿命を延ばすHonexテクノロジー。 ブレードの後端は、高度な切断効率のためにWaveTech機能を使用しています。
スタンリー・ブラック・アンド・デッカーはLENOXを所有しています。
LENOXの本社は、米国マサチューセッツ州イーストロングメドーにあります。
はい、LENOXのバンドソー液は生分解性です。
はい、流体ラインが加圧されていない限り、CNCまたはコールドソーマシンで使用できます。