入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
基本素材 | プラスチック/金属の組み合わせ |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブxオスBSPT |
六角サイズ | 21 mm |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -4度から175度F |
管のサイズ | 12 mm |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3699 08 13 | 8 mm | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブxBSPP | 16 mm | 男性の肘、90度 | 1 / 4 " | -4度から302度F | 1 | ¥3,808 | ||
3199 04 13 | 4 mm | プラスチック/金属の組み合わせ | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 | チューブxオスBSPP | 16 mm | 男性の肘、90度 | 1 / 4 " | -4度から175度F | 10 | ¥28,026 | ||
3109 06 13 | 6 mm | プラスチック/金属の組み合わせ | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 | チューブxオスBSPT | 14 mm | 男性の肘、90度 | 1 / 4 " | -4度から175度F | 10 | ¥16,222 | ||
3199 14 17 | - | - | - | - | - | 男性の肘、90度 | - | - | 10 | ¥43,987 | ||
3113 08 13 | - | - | - | - | - | 男性の肘、45度 | - | - | 10 | ¥17,707 | ||
3199 12 21 | - | - | - | - | - | 男性の肘、90度 | - | - | 10 | ¥44,714 | ||
3199 08 21 | - | - | - | - | - | 男性の肘、90度 | - | - | 10 | ¥27,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。