入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
基本素材 | プラスチック/金属の組み合わせ |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブxオスBSPP |
六角サイズ | 16 mm |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -4度から175度F |
管のサイズ | 4 mm |
UPC | 820099257686 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3699 08 13 | 8 mm | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブxBSPP | 16 mm | 男性の肘、90度 | 1 / 4 " | -4度から302度F | 1 | ¥3,754 | ||
3109 06 13 | 6 mm | プラスチック/金属の組み合わせ | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 | チューブxオスBSPT | 14 mm | 男性の肘、90度 | 1 / 4 " | -4度から175度F | 10 | ¥14,641 | ||
3109 12 21 | 12 mm | プラスチック/金属の組み合わせ | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 | チューブxオスBSPT | 21 mm | 男性の肘、90度 | 1 / 2 " | -4度から175度F | 10 | ¥43,891 | ||
3199 14 17 | - | - | - | - | - | 男性の肘、90度 | - | - | 10 | ¥43,190 | 見積依頼
| |
3113 08 13 | - | - | - | - | - | 男性の肘、45度 | - | - | 10 | ¥17,707 | 見積依頼
| |
3199 12 21 | - | - | - | - | - | 男性の肘、90度 | - | - | 10 | ¥43,962 | 見積依頼
| |
3199 08 21 | - | - | - | - | - | 男性の肘、90度 | - | - | 10 | ¥26,590 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。