定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LEGRIS 3101 04 13 オスコネクタ、プッシュツーコネクト x MBSPP、チューブ外径 4mm、パイプサイズ 1/4 インチ、10 個入り | CJ2TZH 1ペン4

LEGRIS 3101 04 13 オスコネクタ、プッシュツーコネクト x MBSPP、チューブ外径 4mm、パイプサイズ 1/4 インチ、10 パック

在庫あり
アイテム: CJ2TZH モデル:3101 04 13相互参照:1PEN4

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,982 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオスコネクタ

発送情報:

船の重量(kg) 0.11

製品バリエーション

プロダクトモデル基本素材ボディ材質接続タイプ六角サイズパイプサイズ温度。 範囲管のサイズパッケージ。 数量価格
LEGRIS 3675 ​​12 13 オス コネクタ チューブ x BSPP 1/4 インチ x 20mm | AA8GDC 18E446 3675 12 13金属ニッケルメッキ真鍮チューブxBSPT20 mm1 / 4 "-4度から302度F12 mm1¥2,813
LEGRIS 3101 04 10 オスコネクタ 4mm 外径 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 3101 04 10金属ニッケルメッキ真鍮チューブ×MNPT13 mm1 / 8 "-4度から175度F4 mm10¥11,955
LEGRIS 3101 08 13 オス コネクタ 外径 8mm 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 3101 08 13金属ニッケルメッキ真鍮チューブ×MNPT16 mm1 / 4 "-4度から175度F8 mm10¥22,565
LEGRIS 3101 10 13 オス コネクタ 外径 10mm 290 PSI - 10 個パック | AB2WUW 1PEP1 3101 10 13金属ニッケルメッキ真鍮チューブ×MNPT16 mm1 / 4 "-4度から175度F10 mm10¥35,691
LEGRIS 3675 ​​08オスコネクタチューブxBSPT 13mm x8 / 1インチ| AD4JWR 3ZNU3 3675 08 13金属ニッケルメッキ真鍮チューブxBSPT15 mm1 / 4 "-4度から302度F8 mm1¥2,601
LEGRIS 3175 08 10 オス コネクタ チューブ 8mm パイプ 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 3175 08 10プラスチック/金属の組み合わせガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮チューブxオスBSPT13 mm1 / 8 "-4度から175度F8 mm10¥19,628
LEGRIS 3175 12 21 オス コネクタ チューブ 12mm パイプ 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 3175 12 21プラスチック/金属の組み合わせガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮チューブxオスBSPT21 mm1 / 2 "-4度から175度F12 mm10¥36,543

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LEGRIS 3101 04 13 オスコネクタ、プッシュツーコネクト x MBSPP、チューブ外径 4mm、パイプサイズ 1/4 インチ、10 パック
¥20,982 /パック