アイテム価格 | メトリックモーター |
アンプ | 2.4 |
アセンブリ | M1041357 |
デューティ | S1 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | IP54 |
フォームファクター | 1.05 |
フレーム | 63D |
絶縁クラス | F |
kW | 0.37 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | B5 |
梱包 | M1307020.02 |
回転 | 偵察 |
RPM | 3000 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 11 MM |
トルク | 112オンス-IN |
タイプ | G63-9 |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 30.81 |
船幅(cm) | 19.38 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。