承認されたベンダーの工業用サーモウェル
形式 | モデル | ボア径 | 構造 | めねじサイズ | 材料 | プロセス接続 | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24C511 | 0.44 " | 304ステンレススチール | 1-1 / 4-18ストレート | 304ステンレススチール | 1 "NPT | 18 " | ¥3,661 | |
A | 24C450 | 0.44 " | 316ステンレススチール | 1-1 / 4-18ストレート | 316ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 4" | ¥10,535 | |
A | 24C452 | 0.44 " | 316ステンレススチール | 1-1 / 4-18ストレート | 316ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 8" | ¥8,160 | |
B | 24C455 | 0.44 " | 真鍮 | 1-1 / 4-18ストレート | 真鍮 | 3 / 4 "NPT | 4" | ¥3,552 | |
B | 24C458 | 0.44 " | 真鍮 | 1-1 / 4-18ストレート | 真鍮 | 1 "NPT | 12 " | ¥1,850 | |
A | 24C508 | 0.44 " | 304ステンレススチール | 1-1 / 4-18ストレート | 304ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 6" | ¥10,472 | |
A | 24C510 | 0.44 " | 304ステンレススチール | 1-1 / 4-18ストレート | 304ステンレススチール | 1 "NPT | 12 " | ¥2,316 | |
A | 24C451 | 0.44 " | 316ステンレススチール | 1-1 / 4-18ストレート | 316ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 6" | ¥17,289 | |
A | 24C454 | 0.44 " | 316ステンレススチール | 1-1 / 4-18ストレート | 316ステンレススチール | 1 "NPT | 18 " | ¥41,883 | |
B | 24C456 | 0.44 " | 真鍮 | 1-1 / 4-18ストレート | 真鍮 | 3 / 4 "NPT | 6" | ¥6,770 | |
C | 24C479 | 0.447 " | 316ステンレススチール | 5 / 8-18 UNF | 316ステンレススチール | 1 / 2 "NPT | 3" | ¥11,336 | |
D | 24C480 | 0.447 " | 真鍮 | 5 / 8-18 UNF | 真鍮 | 1 / 2 "NPT | 3" | ¥2,278 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットランナー
- 改造キット
- 製材クレヨン
- ドアプッシュおよびプルプレート
- 金属製フレキシブルコンジット
- コミュニケーションツール
- 空気圧システムコンポーネント
- オフィスおよび医療カート
- 自動車外装
- 中央機器
- TOUGH GUY ダスターミット
- LUTRON LEDドライバー、長さ7-1 / 4 "
- DMS インシデントコマンドワークシート
- MOEN 自動フラッシュバルブ
- JACOBS CHUCK ドリルスリーブ
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80DWV加工フィッティングサドル-接着剤、ソケット
- SECURALL PRODUCTS AG1600シリーズ 薬品保管ロッカー
- KERN AND SOHN PLJ-ACCシリーズ保護作業カバー
- POWERMATIC 目地棒
- BROWNING 在庫スチールラック 12ピッチ