入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用サーモウェル |
ボア径 | 0.44 " |
構造 | 316ステンレススチール |
挿入長さ | 2-1 / 2」 |
めねじサイズ | 1-1 / 4-18ストレート |
材料 | 316ステンレススチール |
プロセス接続 | 3 / 4 "NPT |
シャンク径 | 0.62 " |
ソケットの長さ | 4" |
茎の長さ | 4" |
レンチ手当 | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボア径 | 構造 | めねじサイズ | 材料 | プロセス接続 | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C451 | 0.44 " | 316ステンレススチール | 1-1 / 4-18ストレート | 316ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 6" | ¥17,289 | ||
24C452 | 0.44 " | 316ステンレススチール | 1-1 / 4-18ストレート | 316ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 8" | ¥8,160 | ||
24C454 | 0.44 " | 316ステンレススチール | 1-1 / 4-18ストレート | 316ステンレススチール | 1 "NPT | 18 " | ¥41,883 | ||
24C455 | 0.44 " | 真鍮 | 1-1 / 4-18ストレート | 真鍮 | 3 / 4 "NPT | 4" | ¥3,553 | ||
24C456 | 0.44 " | 真鍮 | 1-1 / 4-18ストレート | 真鍮 | 3 / 4 "NPT | 6" | ¥6,770 | ||
24C458 | 0.44 " | 真鍮 | 1-1 / 4-18ストレート | 真鍮 | 1 "NPT | 12 " | ¥1,850 | ||
24C479 | 0.447 " | 316ステンレススチール | 5 / 8-18 UNF | 316ステンレススチール | 1 / 2 "NPT | 3" | ¥11,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。