LEESON E119360.00 C6T17DR40A 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
Code | N |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 2 / 1 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | .37 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | 9700K46 |
取り付け | 弾力性のあるベース |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 62.9 / 71 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TD |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 20.65 |
船の長さ(cm) | 37.16 |
船幅(cm) | 28.58 |
プロダクト | モデル | kW | アセンブリ | 設計 | 潤滑 | モーター熱保護 | 梱包 | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101520.00 | .246 | LO101520 | B | ポリレックスEM | MWJ76KX | B | 61.1 | 1800 | - | 見積依頼
| |
101641.00 | .56 | LO101641 | - | ポリレックスEM | MWJ68KX | B | 74 / 62 | 3600 / 3000 | ¥94,983 | ||
111311.00 | .75 | - | B | ポリレックスEM | MWJ64KX | B | 58 | 1800 | - | 見積依頼
| |
113847.00 | 1.49 | - | C | ポリレックスEM | CWJ54KX | B | 77 | 1800 | - | 見積依頼
| |
113895.00 | .75 / .56 | - | B | ポリレックスEM | MWJ66KX | B | 80 / 81 | 3600 / 3000 | - | 見積依頼
| |
113896.00 | 1.12 | - | B | ポリレックスEM | MWJ55KX | B | 84 / 79 | 3600 / 3000 | - | 見積依頼
| |
113897.00 | 1.49 | 042506 | B | ポリレックスEM | CWJ53KV | B | 84 / 73.3 | 3600 / 3000 | ¥41,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。