LEESON 101641.00 A4T34DJ5C 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
アセンブリ | LO101641 |
Code | K |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56H |
全負荷アンペア | 2.4 / 1.2 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
kW | .56 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | MWJ68KX |
取り付け | 弾力性のあるベース |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 74 / 62 |
保護 | 自動 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TD |
UPC | 691720005811 |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 20.17 |
モデル | kW | アセンブリ | 設計 | 潤滑 | モーター熱保護 | 梱包 | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101520.00 | .246 | LO101520 | B | ポリレックスEM | MWJ76KX | B | 61.1 | 1800 | ¥102,000 | |
111311.00 | .75 | - | B | ポリレックスEM | MWJ64KX | B | 58 | 1800 | ¥135,622 | |
113847.00 | 1.49 | - | C | ポリレックスEM | CWJ54KX | B | 77 | 1800 | ¥168,111 | |
113895.00 | .75 / .56 | - | B | ポリレックスEM | MWJ66KX | B | 80 / 81 | 3600 / 3000 | ¥127,688 | |
113896.00 | 1.12 | - | B | ポリレックスEM | MWJ55KX | B | 84 / 79 | 3600 / 3000 | ¥144,561 | |
113897.00 | 1.49 | 042506 | B | ポリレックスEM | CWJ53KV | B | 84 / 73.3 | 3600 / 3000 | ¥168,111 | |
113926.00 | 2.24 | - | B | ポリレックスEM | CWJ51KX | B | 86 | 3600 | ¥165,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。