LEESON 113895.00 A6T34DR30E 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
Code | J |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 3.2 / 1.6 |
HP | 1 / 3 / 4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
kW | .75 / .56 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | MWJ66KX |
取り付け | 弾力性のあるベース |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 80 / 81 |
保護 | 自動 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TD |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | kW | アセンブリ | 設計 | 潤滑 | モーター熱保護 | 梱包 | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101520.00 | .246 | LO101520 | B | ポリレックスEM | MWJ76KX | B | 61.1 | 1800 | - | 見積依頼
| |
101641.00 | .56 | LO101641 | - | ポリレックスEM | MWJ68KX | B | 74 / 62 | 3600 / 3000 | ¥94,983 | ||
111311.00 | .75 | - | B | ポリレックスEM | MWJ64KX | B | 58 | 1800 | - | 見積依頼
| |
113847.00 | 1.49 | - | C | ポリレックスEM | CWJ54KX | B | 77 | 1800 | - | 見積依頼
| |
113896.00 | 1.12 | - | B | ポリレックスEM | MWJ55KX | B | 84 / 79 | 3600 / 3000 | - | 見積依頼
| |
113897.00 | 1.49 | 042506 | B | ポリレックスEM | CWJ53KV | B | 84 / 73.3 | 3600 / 3000 | ¥41,902 | ||
113926.00 | 2.24 | - | B | ポリレックスEM | CWJ51KX | B | 86 | 3600 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。