LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA メートルモーター
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
Code | J |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 100L |
全負荷アンペア | 3.75 |
HP | 4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 2.98 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | N |
相 | 3 |
力率 | 89 |
回転 | REV |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TF |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 34.29 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。