LEESON 192116.00 C80T17FZ7C メートル法モーター
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
Code | H |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | D80 |
全負荷アンペア | 1.02 |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | .56 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | B3 |
梱包 | 無し |
相 | 3 |
力率 | 76 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TF |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 9.9 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。