LEESON B3 フランジ 575V IEC AC メトリック モーター、三相、TEFC、リジッド ベース
Leeson B3 フランジ 575V IEC AC メトリック モーターは、コンベア、送風機、エレベーターなどの機器への電力供給に最適です。 リーソン 防滴50ヘルツモーター 換気の悪い場所での機器の駆動にも適しています。
形式 | モデル | 力率 | フレーム | 全負荷アンペア | RPM | HP | 絶縁クラス | kW | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 192230.00 | 75 | 90S | 1.8 | 1800 | 1.5 | ? | 1.12 | B3 | ¥49,680 | |
B | 192116.00 | 76 | D80 | 1.02 | 1800 | .75 | F | .56 | B3 | ¥29,546 | |
B | 192097.00 | 78 | D63 | .44 | 3600 | .33 | F | 0.25 | B3 | ¥21,308 | |
C | 193379.60 | 79.2 | 100L | 3.2 | 1800 | 3 | F | 2.24 | リジッド | ¥161,345 | |
D | 193380.60 | 89 | 100L | 3.75 | 3600 | 4 | F | 2.98 | リジッド | ¥171,854 |
特徴
- これらのモーターは、完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えており、湿気の多い環境や時折の水しぶきから保護します。
- 固い表面に取り付けるための剛性のあるスタイルのベースがあります。
- スムーズなモーター操作のための VERIFY 潤滑が特徴です。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
Leeson B3 フランジ 575V IEC AC メトリック モーターの取り付け方法
これらの AC モーターは、キー付きシャフト設計になっています。 負荷は、キーを使用してモーターに接続されます。 キーは、モーターのシャフトと負荷接続のスロットにはめ込まれます。
Leeson B3 フランジ 575V IEC AC メトリック モーターに注油する頻度は?
これらのモーターには、シール付きボール ベアリングが使用されています。 長期間使用した後でも注油は必要ありません。
Leeson B3 フランジ 575V IEC AC メトリック モーターは垂直設置に適していますか?
これらのモーターを水平位置に取り付けることをお勧めします。 モーターを平らな面にしっかりと取り付けるためのネジ穴が付いた剛性のあるベースを備えています。