LEESON 191479.00 C6C17WK16A 汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アセンブリ | L |
Code | K |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 13.6 / 6.8 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 0.75 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
相 | 1 |
力率 | 69 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CF |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 17.64 |
プロダクト | モデル | タイプ | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 力率 | RPM | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191475.00 | CF | 56C | 8.2 / 4.1 | 1/2 | 0.37 | 65 | 1800 | 5 / 8 " | ¥206,900 | ||
191477.00 | CF | 56C | 9.8 / 4.9 | 3/4 | .56 | 68 | 1800 | 5 / 8 " | ¥195,213 | ||
191478.00 | CF | 56C | 12.4 / 6.2 | 1 | 0.75 | 76 | 3600 | 5 / 8 " | ¥219,761 | ||
191480.00 | CF | 56C | 16.4 / 8.5-8.2 | 1.5 | 1.12 | 78.4 | 3600 | 5 / 8 " | ¥238,363 | ||
191481.00 | KF | 56C | 15.8 / 7.9 | 1.5 | 1.12 | 75 | 1800 | 5 / 8 " | ¥226,463 | ||
191482.00 | KF | 145TC | 19 / 9.5 | 2 | 1.49 | 86.3 | 3600 | 7 / 8 " | ¥269,524 | ||
191483.00 | KF | 145TC | 16.4 / 8.2 | 2 | 1.49 | 98 | 1800 | 7 / 8 " | ¥245,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。