アイテム価格 | 球面ワッシャーアセンブリ |
色 | ブラック |
終了 | ブラックオキサイド |
ボルトサイズに適合 | 7 / 8 " |
内部径 | 15 / 16 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.75 " |
ロックウェル硬度 | 85Nスケールで90〜15 |
サイズ | 7 / 8 " |
温度 | 400度 |
厚さ | 3 / 8 " |
厚さの許容 | +/- 0.016 |
タイプ | 硬化した |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。