LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アセンブリ | 042541 |
Code | K |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 1.7~1.6/.8 |
HP | 1 / 2 / 1 / 3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | .37 / .246 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 74 / 70 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TN |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 力率 | アセンブリ | エンクロージャー | RPM | 稼働率 | 軸径 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103389.00 | 74 | 040027 | TENV | 1800 / 1500 | 1.15 / 1.0 | 5 / 8 " | TN | 208-230 / 460 | ¥197,132 | ||
103390.00 | 79 | - | TEFC | 1800 / 1500 | 1.15 / 1.0 | 5 / 8 " | TF | 208-230 / 460 | ¥84,830 | ||
117272.00 | 76 | 042541 | TENV | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 208-230 / 460 | ¥496,204 | ||
117281.00 | 85 | - | TENV | 3600 / 3000 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 230 / 460 | ¥232,479 | ||
119497.00 | 68.5 / 78 | 042542 | TEFC | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TF | 208-230 / 460 | ¥653,273 | ||
119498.00 | 67.7 / 67.5 | 042542 | TEFC | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TF | 208-230 / 460 | ¥286,017 | ||
119499.00 | 75.6 / 72 | 042542 | TEFC | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TF | 208-230 / 460 | ¥542,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。