LEESON 116772.00 A6T11OZ3A 汎用モーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アセンブリ | 042500 |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 3-2.8 / 1.4 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.37 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | MWJ68KR |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 52 |
保護 | 自動 |
回転 | REV |
RPM | 1200 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TD |
UPC | 691720348833 |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。