LEESON 113373.00 C6K46DR3F HVAC モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アセンブリ | 042506 |
Code | K |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56H |
全負荷アンペア | 6.5 / 4.6 |
HP | 1 / 7 / 16 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | .75 / .328 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | 弾力性のあるベース |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 76 / 59 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 / 1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | KD |
UPC | 691720012048 |
電圧 | 230 / 230 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。