LEESON 111955.00C6K46DR1J単相モーター50-60ヘルツ| AJ2QGT C6K46DR1J

LEESON 111955.00 C6K46DR1J 単相モーター 50-60 ヘルツ

在庫あり
アイテム:AJ2QGT モデル:111955.00相互参照:C6K46DR1J

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥183,553 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格HVACモーター
アセンブリ042506
CodeK
デューティ連続的な
エンクロージャーDP
フレーム56H
全負荷アンペア13.2 / 9.5
HP1 / 7 / 16
Hz50/60
絶縁クラスF
kW.75 / .328
潤滑ポリレックスEM
最大周りの派遣社員。40
取り付け弾力性のあるベース
梱包B
1
力率77 / 60
回転選択的CCW
RPM1800 / 1800
稼働率1.0
軸径5 / 8 "
タイプKD
電圧115 / 115

発送情報:

船の重量(kg) 19.8
船高(cm)27.64
船の長さ(cm)36.68
船幅(cm)26.52

商品の詳細:

  • ベアリングOPE:6203
  • CC番号:EXEMPT
  • ベアリングPE:6203
  • 銘板:004001
  • 巻線:K63(4-6)15
  • グループ:1
  • ペイント:確認
  • 効果100%:69 / 53

製品バリエーション

プロダクトモデル電圧全負荷アンペアHP絶縁クラスkW力率RPMタイプ価格
LEESON 111953.00C6S46DR1F単相モーター50-60ヘルツ| AJ2QGQ C6S46DR1F 111953.00115 / 1157.8 / 4.61/2 / .22B.37 / .164-1800 / 1800SD¥115,578
LEESON 111954.00C6C46DR2J単相モーター50-60ヘルツ| AJ2QGR C6C46DR2J 111954.00115 / 11511.6 / 73 / 4 / 1 / 3B.56 / .24666.2 / 59.71800 / 1200KD¥156,264
LEESON 113373.00 C6K46DR3FHVACモーター50-60ヘルツ| AJ2QJZ C6K46DR3F 113373.00230 / 2306.5 / 4.61 / 7 / 16F.75 / .32876 / 591800 / 1800KD¥183,553

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LEESON 111955.00 C6K46DR1J 単相モーター 50-60 ヘルツ
¥183,553 /単価