LEESON 096066.00 AC ギアモーター 29 Rpm Tefc 208-230/460v
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | ギアボックス:ヘビーデューティー、ニードルローラー。 モーター:ヘビーデューティーボール |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | ブラック高光沢エナメル |
全負荷アンペア | 1.2/0.6 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 精密機械加工および硬化 |
ギア比 | 58:1 |
ギアタイプ | AGMAクラス9 |
ギア | 精密機械加工および硬化、AGMAクラス9 |
住まい | 圧延鋼 |
Hz | 60 |
入力HP | 1/4 |
絶縁クラス | F4 |
キー溝のサイズ | 0.18 "正方形x1" |
長さの少ないシャフト | 11.45 " |
潤滑 | パーマネントヘビーデューティギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 300インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | シャフトアップを除くすべてのポジション |
銘板の回転数 | 29 |
無負荷RPM | 31 |
オーバーハングロード | 327ポンド |
相 | 3 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 16〜30 |
シール | シングルリップ、スプリング式、ヘビーデューティー |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
UPC | 691720346464 |
電圧 | 208-230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8501514020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | 全負荷アンペア | ギア比 | 入力HP | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | オーバーハングロード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096065.00 | 0〜15 | 1.0/0.5 | 180:1 | 1/6 | 341インチポンド | 9 | 10 | 491ポンド | ¥188,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。