LEESON 096065.00 AC ギアモーター 9 Rpm Tefc 208-230/460v
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | ギアボックス:ヘビーデューティー、ニードルローラー。 モーター:ヘビーデューティーボール |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | ブラック高光沢エナメル |
全負荷アンペア | 1.0/0.5 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 精密機械加工および硬化 |
ギア比 | 180:1 |
ギアタイプ | AGMAクラス9 |
ギア | 精密機械加工および硬化、AGMAクラス9 |
住まい | 圧延鋼 |
Hz | 60 |
入力HP | 1/6 |
絶縁クラス | F4 |
キー溝のサイズ | 0.18 "正方形x1" |
長さの少ないシャフト | 11.45 " |
潤滑 | パーマネントヘビーデューティギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 341インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | シャフトアップを除くすべてのポジション |
銘板の回転数 | 9 |
無負荷RPM | 10 |
オーバーハングロード | 491ポンド |
相 | 3 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 0〜15 |
シール | シングルリップ、スプリング式、ヘビーデューティー |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 8.64 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
HSコード | 8501514020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | 全負荷アンペア | ギア比 | 入力HP | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | オーバーハングロード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096066.00 | 16〜30 | 1.2/0.6 | 58:1 | 1/4 | 300インチポンド | 29 | 31 | 327ポンド | ¥188,485 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。