定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LASCO 448025 キャップ PVC 40 2-1/2 インチ Fpt | AF7QGY 22FM71

LASCO 448025 キャップ PVC 40 2-1/2 インチ Fpt

在庫あり
アイテム:AF7QGY モデル:448025相互参照:22FM71

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥994 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格キャップ
ボディ材質PVC
ホワイト
コンプライアンスASTM
接続タイプFNPT
長さ2.56 "
マックス。 温度140度F
パイプサイズ2.5 "
スケジュール40

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)8.89
HSコード3917400090

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ長さパイプサイズ価格
LASCO447015キャップ1-1 / 2インチスリップ| AB6UWL 22FJ28 447015ソケット1.65 "1.5 "¥282
LASCO447010BCキャップ1インチスリップ| AB6UWM 22FJ32 447010BCソケット1.71 "1"¥184
LASCO448005スレッドキャップ1/2インチFpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "¥193
LASCO447005BCキャップ1/2インチスリップ| AF7PTL 22FJ34 447005BCソケット1.18 "1 / 2 "¥99
LASCO447025キャップ2-1 / 2インチスリップ| AF7PTM 22FJ35 447025ソケット3.04 "2.5 "¥1,020
LASCO448020スレッドキャップ2インチFpt | AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"¥699
LASCO447020BCキャップ2インチスリップ| AF7PTP 22FJ37 447020BCソケット2.16 "2"¥327

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LASCO 448025 キャップ PVC 40 2-1/2 インチ Fpt
¥994 /単価