入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | PVC |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | ASTM |
接続タイプ | ソケット×ソケット×MNPT |
長さ | 3.3 " |
マックス。 圧力 | 450 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
モデル | 色 | 接続タイプ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401010BC | ホワイト | ソケットxソケットxソケット | 3.37 " | 450 psi @ 73度F | 1" | ¥293 | |
401005BC | ホワイト | ソケットxソケットxソケット | 2.5 " | - | 1 / 2 " | ¥114 | |
401025 | ホワイト | ソケットxソケットxソケット | 7" | - | 2.5 " | ¥2,282 | |
401020 | ホワイト | ソケットxソケットxソケット | 5.25 " | - | 2" | ¥779 | |
401030 | ホワイト | ソケットxソケットxソケット | 7.64 " | - | 3" | ¥3,701 | |
401007BC | ホワイト | ソケットxソケットxソケット | 2.72 " | - | 3 / 4 " | ¥157 | |
401060 | ホワイト | ソケットxソケットxソケット | 14.07 " | - | 6" | ¥14,146 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。