入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | PVC |
色 | グレー |
接続タイプ | x二重らせんを挿入 |
長さ | 2.93 " |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3917400090 |
モデル | 色 | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429010BC | ホワイト | ソケットxソケット | カップリング | 2.08 " | 450 psi @ 73度F | 1" | ¥125 | |
429005BC | ホワイト | ソケットxソケット | カップリング | 1.67 " | - | 1 / 2 " | ¥68 | |
429020BC | ホワイト | ソケットxソケット | カップリング | 2.84 " | - | 2" | ¥429 | |
429030 | ホワイト | ソケットxソケット | カップリング | 4.21 " | - | 3" | ¥1,402 | |
429007BC | ホワイト | ソケットxソケット | カップリング | 1.7 " | - | 3 / 4 " | ¥89 | |
429040 | ホワイト | ソケットxソケット | カップリング | 4.24 " | - | 4" | ¥1,595 | |
429060 | ホワイト | ソケットxソケット | カップリング | 7.29 " | - | 6" | ¥4,772 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。