LABCONCO 9901100 ヒュームフード下のコンビネーション安全キャビネット
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
アイテム価格 | コンビネーション安全キャビネット |
色 | ホワイト |
深さ | 22 " |
ドアタイプ | マニュアル |
高さ | 36.75 " |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 81.65 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。