TOUGH GUY 47336 ハンドル付きプッシュほうき 黒丸鋼線
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
アイテム価格 | ハンドル付きほうきを押す |
耐酸性 | 有り |
ブロック素材 | ハードウッド |
ブロックサイズ | 16 " |
剛毛の色 | ブラック |
ブリストル素材 | 黒丸鋼線 |
ほうきアプリケーション | ラフ |
ほうき接続タイプ | ガセットブレース |
ほうきグレード | ヘビーデューティ |
ほうきのハンドルの直径 | 1.125 " |
ほうきの柄の長さ | 60 " |
ほうきの柄の素材 | アルミニウム |
ほうきの柄の先端の素材 | アルミニウム |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの色 | レッド |
トリムの長さ | 3.75 " |
船の重量(kg) | 3.95 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 9603109000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。