LABCONCO 7970010 真空濃縮器 DNA
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
アイテム価格 | 真空濃縮器 |
アンペアAC | 12 |
容量 | 60 x1.5mLチューブ |
色 | 白と青 |
コンプライアンス | ETLおよびETL-C |
直径 | 28.5 |
高さ | 11.2 " |
保持しています | 60 x1.5mLチューブ |
材料 | ステンレス、粉体塗装鋼 |
マックス。 温度 | 100度 |
最大RCF | 1725回転 |
試験管の最大サイズ | 1.5mL |
モータータイプ | ブラシレス電動機 |
速度 | 1725回転 |
速度制御 | 1725rpmまで |
温度。 範囲 | 0〜100 |
管のサイズ | 1.5mL |
タイプ | DNA |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 15.1 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 53.34 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | アンペアAC | 容量 | 速度制御 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | タイプ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7315020 | 粉体塗装鋼 | 60 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | - | 115 | ¥6,936,692 | |
7315021 | 粉体塗装鋼 | 60 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | 耐酸性 | 115 | ¥8,382,561 | |
7315022 | 粉体塗装鋼 | 60 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | ヒートブースト | 115 | ¥7,108,822 | |
7315023 | 粉体塗装鋼 | 60 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | 耐熱性、耐酸性 | 115 | ¥8,553,250 | |
7315030 | 粉体塗装鋼 | 50 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | - | 230 | ¥6,936,692 | |
7315031 | 粉体塗装鋼 | 50 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | 耐酸性 | 230 | ¥8,382,561 | |
7315032 | 粉体塗装鋼 | 50 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | ヒートブースト | 230 | ¥7,108,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。