LABCONCO 7315032 真空濃縮器 230V/50A
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
アイテム価格 | 真空濃縮器 |
アンペアAC | 50 |
容量 | 38L |
色 | ステンレス鋼/氷河白 |
コンプライアンス | ETL、CE |
直径 | 11.4 " |
高さ | 16.9 " |
保持しています | ローター |
材料 | 粉体塗装鋼 |
マックス。 温度 | 100度 |
速度 | 1725回転 |
速度制御 | 1725回転 |
温度正確さ | +/- 1度 |
温度。 範囲 | 0から100まで |
タイプ | ヒートブースト |
電圧(AC) | 230 |
幅(Width) | 26.1 " |
船の重量(kg) | 76.5 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 69.85 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | アンペアAC | 容量 | 速度制御 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | タイプ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7315020 | 粉体塗装鋼 | 60 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | - | 115 | ¥6,936,692 | |
7315021 | 粉体塗装鋼 | 60 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | 耐酸性 | 115 | ¥8,382,561 | |
7315022 | 粉体塗装鋼 | 60 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | ヒートブースト | 115 | ¥7,108,822 | |
7315023 | 粉体塗装鋼 | 60 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | 耐熱性、耐酸性 | 115 | ¥8,553,250 | |
7315030 | 粉体塗装鋼 | 50 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | - | 230 | ¥6,936,692 | |
7315031 | 粉体塗装鋼 | 50 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | 耐酸性 | 230 | ¥8,382,561 | |
7315033 | 粉体塗装鋼 | 50 | 38L | 1725回転 | 0から100まで | - | 耐熱性、耐酸性 | 230 | ¥8,553,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。