LABCONCO 6963501 ダクトレスエンクロージャ高さ 5 フィート
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
アイテム価格 | ダクトレスエンクロージャ、トール |
CFM | 370 |
コンプライアンス | SEFA 1-2005、ASHRAE 110-95、ANSI Z9.5-2003、UL 3101-1 / 61010-1、CAN / CSA C22.2 No. 1010.1 |
深さ | 29 " |
フィルタの種類 | HEPAまたはカーボン |
高さ | 53 " |
内側の高さ | 32 " |
内側の長さ | 57.6 " |
内幅 | 35.5 " |
材料 | 粉体塗装アルミニウム |
必要なフィルターの数 | 6 |
開口部サイズ | 28.3 " |
全体の高さ | 53 " |
全体の長さ(Overall Length) | 57.6 " |
全幅 | 5ft。 |
レンジ | 52〜62 dBA / 80 fpm |
電圧 | 115 |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 177.75 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 146.3 |
船幅(cm) | 90.17 |
原産国 | US |
モデル | 開口部サイズ | CFM | 深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6963301 | 28.3 " | 285 | 29 " | 53 " | 45.6 " | 3ft。 | 36 " | 53 " | ¥2,404,256 | |
6963302 | 28.3 " | 285 | 29 " | 53 " | 45.6 " | 3ft。 | 36 " | 53 " | ¥2,510,810 | |
6963401 | 28.3 " | 380 | 29 " | 53 " | 34 " | 4ft。 | 48 " | 53 " | ¥2,744,012 | |
6963402 | 28.3 " | 380 | 29 " | 53 " | 34 " | 4ft。 | 48 " | 53 " | ¥2,907,091 | |
6963403 | 28.3 " | 380 | 35.5 " | 56 " | 34 " | 4ft。 | 48 " | 53 " | ¥3,076,702 | |
6963503 | 31.3 " | 370 | 35.5 " | 56 " | 44 " | 5ft。 | 60 " | 56 " | ¥3,806,510 | |
6963601 | 28.3 " | 580 | 29 " | 53 " | 44 " | 6ft。 | 72 " | 53 " | ¥3,947,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。