LABCONCO 6963301 ダクトレスエンクロージャ高さ 3 フィート
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクトレスエンクロージャ、トール |
CFM | 285 |
コンプライアンス | SEFA 1-2005、ASHRAE 110-95、ANSI Z9.5-2003、UL 3101-1 / 61010-1、CAN / CSA C22.2 No. 1010.1 |
深さ | 29 " |
フィルタの種類 | HEPAまたはカーボン |
高さ | 53 " |
内側の高さ | 32 " |
内側の長さ | 45.6 " |
内幅 | 29 " |
材料 | 粉体塗装アルミニウム |
必要なフィルターの数 | 4 |
開口部サイズ | 28.3 " |
全体の高さ | 53 " |
全体の長さ(Overall Length) | 45.6 " |
全幅 | 3ft。 |
レンジ | 52〜62 dBA / 80 fpm |
電圧 | 115 |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 114.75 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 115.82 |
船幅(cm) | 73.66 |
原産国 | US |
モデル | 開口部サイズ | CFM | 深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6963302 | 28.3 " | 285 | 29 " | 53 " | 45.6 " | 3ft。 | 36 " | 53 " | ¥2,510,810 | |
6963401 | 28.3 " | 380 | 29 " | 53 " | 34 " | 4ft。 | 48 " | 53 " | ¥2,744,012 | |
6963402 | 28.3 " | 380 | 29 " | 53 " | 34 " | 4ft。 | 48 " | 53 " | ¥2,907,091 | |
6963403 | 28.3 " | 380 | 35.5 " | 56 " | 34 " | 4ft。 | 48 " | 53 " | ¥3,076,702 | |
6963501 | 28.3 " | 370 | 29 " | 53 " | 57.6 " | 5ft。 | 60 " | 53 " | ¥3,474,606 | |
6963503 | 31.3 " | 370 | 35.5 " | 56 " | 44 " | 5ft。 | 60 " | 56 " | ¥3,806,510 | |
6963601 | 28.3 " | 580 | 29 " | 53 " | 44 " | 6ft。 | 72 " | 53 " | ¥3,947,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。