KURIYAMA WE300-20-CE 食品ホース クリア 内径 3 インチ 20 フィート 40 psi
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フードホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA、ROHS、USDA、BSE / TSE |
申し込み方法 | 湿気と乾燥 |
曲げ半径 | 6" |
色 | クリア |
カップリング材料 | ステンレス鋼 |
カバー材質 | PVC |
付属品 | カムとグルーブ |
内部径 | 3" |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 40のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 3-41 / 64」 |
強化 | PVCらせん |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -華氏4度から華氏150度 |
チューブ材質 | PVC |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 104.14 |
原産国 | CA |
モデル | 曲げ半径 | カップリング材料 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE150-10-CE | 3" | アルミニウム | 1.5 " | 10ft。 | 50のプサイ | 1-15 / 16」 | ¥69,989 | |
WE150-20-CE | 3" | ステンレス鋼 | 1.5 " | 20ft。 | 50のプサイ | 1-15 / 16」 | ¥104,462 | |
WE300-10-CE | 6" | ステンレス鋼 | 3" | 10ft。 | 40のプサイ | 3-41 / 64」 | ¥180,935 | |
WE200-10-CE | 4" | ステンレス鋼 | 2" | 10ft。 | 40のプサイ | 2-31 / 64」 | ¥102,303 | |
WE200-20-CE | 4" | ステンレス鋼 | 2" | 20ft。 | 40のプサイ | 2-31 / 64」 | ¥144,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。