KURIYAMA 4HM01 柔軟な PVC チューブ、内径 5/8 インチ、長さ 100 フィート
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリア |
硬度 | PVC |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 華氏35度で70 |
外径 | 3 / 4 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 25度から150度F |
タイプ | 柔軟性 |
未評価 | |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 4.03 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。