入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリア |
硬度 | PVC |
内部径 | 1 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 華氏65度で70 |
外径 | 1 / 4 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 25度から150度F |
タイプ | 柔軟性 |
未評価 | |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。