入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | Cr-Mo鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 6パイント |
全体の長さ(Overall Length) | 3 1 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 13 / 16 " |
ソケットの深さ | 深い |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 3 |
船の長さ(cm) | 7.8 |
船幅(cm) | 3 |
原産国 | TW |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KTI-33116 | 1.5 " | SAE | 1 / 2 " | スタンダード | ¥1,200 | |
KTI-33124 | 1.5 " | SAE | 3 / 4 " | スタンダード | ¥1,464 | |
KTI-33142 | 1.5 " | SAE | 1 5 / 16 " | スタンダード | ¥2,739 | |
KTI-33214 | 3 1 / 16 " | SAE | 7 / 16 " | 深い | ¥1,349 | |
KTI-33216 | 3 1 / 16 " | SAE | 1 / 2 " | 深い | ¥1,678 | |
KTI-33222 | 3 1 / 16 " | SAE | 11 / 16 " | 深い | ¥1,770 | |
KTI-33224 | 3 1 / 16 " | SAE | 3 / 4 " | 深い | ¥2,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。