入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、ISO 150 グレード |
色 | ホワイト |
コンテナのサイズ | 0.5オンス |
コンテナタイプ | チューブ |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 97度F |
製造元シリーズ | GPL 205 |
最小動作温度 | 400度F |
製品データシート | krytox-gpl-105.pdf |
比重 | 1.89度で1.93から75 F |
粘度@ 100C | 18セント |
粘度@ 40C | 160セント |
船の重量(kg) | 0.01 |
A. グリースはオイルに比べて粘度が高く、半固体状です。 グリースは所定の位置に留まり、表面への密着性が向上するため、動きの遅い部品や負荷の大きい部品を使用する用途に適しています。
A. グリースを過剰に塗布購入に進む過熱や過剰な摩擦が発生する可能性があり、グリースが不足購入に進む早期の摩耗や損傷が発生する可能性があります。 これらの問題の兆候には、異常なノイズ、動作温度の上昇、コンポーネントの目に見える摩耗などがあります。
A. 使用済みグリースは適切に廃棄することが重要です。 排水溝に流したり、環境に放出したりしないでください。 代わりに、地域の規制に従って収集および処分する必要があり、これにはリサイクルまたは廃棄物施設での適切な処分が含まれる場合があります。
A. このチューブには 0.5 オンスのグリースが入っています。 より多くの量のグリスが必要な場合は、 Krytox GPL-205 グリースペール グリスは20kg入ってます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。