入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、ISO 150 グレード |
色 | ホワイト |
コンテナのサイズ | 0.5kg |
コンテナタイプ | ジャー |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 97度F |
製造元シリーズ | GPL 205 |
最小動作温度 | 400度F |
製品データシート | krytox-gpl-105.pdf |
比重 | 1.89度で1.93から75 F |
粘度@ 100C | 18セント |
粘度@ 40C | 160セント |
船の重量(kg) | 1.35 |
A.これらのグリースは、手動または自動ディスペンシングシステムを使用して塗布できます。 Krytox GPL 205シリーズグリースの薄膜は、回転部品と可動部品の間の摩擦を最小限に抑えるのに十分です。
A.いいえ、Krytoxグリースには添加剤が含まれておらず、シリコーンも含まれていません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。