定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KRUEGER HS1-1.5-105 Therma Level Gauge, 1.5 NPT, 105 Depth, Stainless Steel | AJ8DAZ

KRUEGER HS1-1.5-105 サーマレベルゲージ、1.5 インチ NPT、深さ 105 インチ、ステンレススチール

在庫あり
アイテム: AJ8DAZ モデル:HS1-1.5-105

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥44,478 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーマレベルゲージ
接続サイズ1.5 "
接続タイプNPT男性
深さ105 "
材料ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)144.78
船幅(cm)20.32
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続サイズ深さ価格
KRUEGER HS1-2-12 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 12 インチ、ステンレススチール | AJ8CRE HS1-2-122"12 "¥19,781
KRUEGER HS1-2-13 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 13 インチ、ステンレススチール | AJ8CRF HS1-2-132"13 "¥19,781
KRUEGER HS1-2-14 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 14 インチ、ステンレススチール | AJ8CRG HS1-2-142"14 "¥19,781
KRUEGER HS1-2-15 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 15 インチ、ステンレススチール | AJ8CRH HS1-2-152"15 "¥19,781
KRUEGER HS1-2-16 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 16 インチ、ステンレススチール | AJ8CRJ HS1-2-162"16 "¥14,511
KRUEGER HS1-2-17 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 17 インチ、ステンレススチール | AJ8CRK HS1-2-172"17 "¥14,511
KRUEGER HS1-2-18 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 18 インチ、ステンレススチール | AJ8CRL HS1-2-182"18 "¥14,511

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KRUEGER HS1-1.5-105 サーマレベルゲージ、1.5 インチ NPT、深さ 105 インチ、ステンレススチール
¥44,478 /単価