入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイド |
アンペア@最大。 脳卒中 | 0.36 |
コイル抵抗(オーム) | 60 |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 1-7 / 16」 |
運転時間やサイクル | 断続的な |
長さ | 1 39 / 64 " |
取り付け穴 | 1.375 " |
引張力範囲 | 24〜40オンス |
着席アンペア | 0.36 |
着席ワット | 14 |
ストローク範囲 | 1 / 4〜3 / 4 " |
ターミナル | 1/4 "スペード |
タイプ | 洗濯設備 |
幅(Width) | 1.187 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8505908000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | コイルボルト | 深さ | 運転時間やサイクル | 長さ | 取り付け穴 | ターミナル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7014 | 1 13 / 16 " | 120 VAC | 2-1 / 16」 | 断続的な | 2.5 " | 2" | 1/4 "スペード | 洗濯設備 | ¥6,678 | ||
7258 | 2.38 " | 120 VAC | 2-15 / 16」 | 断続的な | 2 63 / 64 " | 2" | 1/4 "スペード | 洗濯設備 | ¥11,555 | ||
1000-M-1 | 1.187 " | 120 VAC | 1-7 / 16」 | 連続的な | 1.625 " | 1-3/8 x 7/8" | はんだラグコイル | ラミネート | ¥7,924 | ||
2005-M-1 | 1 13 / 16 " | 120 VAC | 2-1 / 16」 | 連続的な | 2.5 " | 2 x 1-3 / 8 " | はんだラグコイル | ラミネート | ¥7,637 | ||
2536-M-1 | 2 1 / 16 " | 120 VAC | 2-1 / 16」 | 連続的な | 2.5 " | 2 x 1-5 / 8 " | はんだラグコイル | ラミネート | ¥13,502 | ||
3000-M-1 | 2.38 " | 120 VAC | 2-15 / 16」 | 連続的な | 3" | 2 x 1-7 / 8 " | はんだラグコイル | ラミネート | ¥13,986 | ||
7612 | 2.38 " | 115 VAC | 2-15 / 16」 | 断続的な | 2 63 / 64 " | 2" | 1/4 "スペード | 洗濯設備 | ¥10,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。