ドーマイヤーソレノイド
形式 | モデル | 幅(Width) | コイルボルト | 深さ | 運転時間やサイクル | 長さ | 取り付け穴 | ターミナル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2005-M-1 | 1 13 / 16 " | 120 VAC | 2-1 / 16」 | 連続的な | 2.5 " | 2 x 1-3 / 8 " | はんだラグコイル | ラミネート | ¥7,637 | |
B | 7014 | 1 13 / 16 " | 120 VAC | 2-1 / 16」 | 断続的な | 2.5 " | 2" | 1/4 "スペード | 洗濯設備 | ¥6,678 | |
A | 2006-M-1 | 1 13 / 16 " | 240 VAC | 2-1 / 16」 | 連続的な | 2.5 " | 2 x 1-3 / 8 " | はんだラグコイル | ラミネート | ¥8,134 | |
C | 1000-M-1 | 1.187 " | 120 VAC | 1-7 / 16」 | 連続的な | 1.625 " | 1-3/8 x 7/8" | はんだラグコイル | ラミネート | ¥7,924 | |
D | 7690 | 1.187 " | 120 VAC | 1-7 / 16」 | 断続的な | 1 39 / 64 " | 1.375 " | 1/4 "スペード | 洗濯設備 | ¥8,476 | |
C | 1001-M-1 | 1.187 " | 240 VAC | 1-7 / 16」 | 連続的な | 1.625 " | 1-3/8 x 7/8" | はんだラグコイル | ラミネート | ¥7,110 | |
E | 2537-M-1 | 2 1 / 16 " | 240 VAC | 2-1 / 16」 | 連続的な | 2.5 " | 2 x 1-5 / 8 " | はんだラグコイル | ラミネート | ¥11,543 | |
E | 2536-M-1 | 2 1 / 16 " | 120 VAC | 2-1 / 16」 | 連続的な | 2.5 " | 2 x 1-5 / 8 " | はんだラグコイル | ラミネート | ¥13,502 | |
F | 7258 | 2.38 " | 120 VAC | 2-15 / 16」 | 断続的な | 2 63 / 64 " | 2" | 1/4 "スペード | 洗濯設備 | ¥11,555 | |
G | 3001-M-1 | 2.38 " | 240 VAC | 2-15 / 16」 | 連続的な | 3" | 2 x 1-7 / 8 " | はんだラグコイル | ラミネート | ¥11,942 | |
G | 3000-M-1 | 2.38 " | 120 VAC | 2-15 / 16」 | 連続的な | 3" | 2 x 1-7 / 8 " | はんだラグコイル | ラミネート | ¥13,986 | |
H | 7612 | 2.38 " | 115 VAC | 2-15 / 16」 | 断続的な | 2 63 / 64 " | 2" | 1/4 "スペード | 洗濯設備 | ¥10,812 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プライヤーセット
- 圧縮空気噴霧器
- ケーブルコネクタ
- キャビネットのキャッチとラッチ
- 非常用照明電池
- 切削工具
- タイマ
- 保管および輸送カート
- ネイルズ
- コルク
- SNAP-LOC ロジスティックラチェットストラップシステム
- TAPCO コンクリート、アルミニウム用サインポストパッケージ
- TEMPCO ジャック熱電対
- HOFFMAN クランプジャンクションボックス付きタイプ4X連続ヒンジ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、13 / 16-28 Un
- SPEARS VALVES CPVCダクト継手フラットキャップ
- EATON ノーヒューズ遮断器トリップユニット E2Jフレーム
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E4M、エラストマーカップリング
- WEG ODP 弾性ベース単相汎用モーター