定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KRUEGER H-2-23-6 サーマレベルゲージ 23 D 6 エクステンション 2 Npt | AA7TZM 16N595

KRUEGER H-2-23-6 サーマレベルゲージ 23 D 6 延長 2 Npt

在庫あり
アイテム:AA7TZM モデル:H-2-23-6相互参照:16N595

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,157 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーマレベルゲージ
正確さタンクの1/8
アセンブリナット材料HDPEプラスチック
ブッシング材アルミニウム
校正単位の増分タンクの1/8
校正ユニットの材料プラスチック
接続サイズ2 "NPT
ドラム容量Convault250、Convault500
延長長さ6"
フロート径1.125 "
フロート素材HDPEプラスチック
ガスケット材料デュロニトリル
圧力定格70 PSI
リベット素材真鍮
ロッド材質亜鉛めっき鋼
タンク奥行き23 "
温度。 範囲-20〜120度F
タイプヴォールトタンク

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)76.2
船幅(cm)15.24
HSコード9026106000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルItem正確さ校正単位の増分タンク奥行きタイプ校正ユニットの材料接続サイズ深さ価格
KRUEGER H-2-16 サーマ レベル ゲージ、NPT 2 インチ、深さ 16 インチ、亜鉛メッキ鋼 | AA7RVL 16L974 H-2-16レベルゲージ戦車の 1/8タンクの1/816 "タンクプラスチック2 "NPT-¥11,693
KRUEGER H-2-17サーマレベルゲージ、2 "NPT、17"深さ、亜鉛メッキ鋼| AA7RVM 16L975 H-2-17レベルゲージ戦車の 1/8タンクの1/817 "タンクプラスチック2 "NPT-¥11,693
KRUEGER H-2-18サーマレベルゲージ、2 "NPT、18"深さ、亜鉛メッキ鋼| AA7RVN 16L976 H-2-18レベルゲージ戦車の 1/8タンクの1/818 "タンクプラスチック2 "NPT-¥11,693
KRUEGER H-2-19 サーマ レベル ゲージ、NPT 2 インチ、深さ 19 インチ、亜鉛メッキ鋼 | AA7RVP 16L977 H-2-19レベルゲージ戦車の 1/8タンクの1/819 "タンクプラスチック2 "NPT-¥11,693
KRUEGER H-2-20サーマレベルゲージ、2 "NPT、20"深さ、亜鉛メッキ鋼| AA7RVQ 16L978 H-2-20レベルゲージ戦車の 1/8タンクの1/820 "タンクプラスチック2 "NPT-¥11,693
KRUEGER H-2-21サーマレベルゲージ、2 "NPT、21"深さ、亜鉛メッキ鋼| AA7RVR 16L979 H-2-21レベルゲージ戦車の 1/8タンクの1/821 "タンクプラスチック2 "NPT-¥11,693
KRUEGER H-2-22サーマレベルゲージ、2 "NPT、22"深さ、亜鉛メッキ鋼| AA7RVT 16L980 H-2-22レベルゲージ戦車の 1/8タンクの1/822 "タンクプラスチック2 "NPT-¥11,693

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KRUEGER H-2-23-6 サーマレベルゲージ 23 D 6 延長 2 Npt
¥12,157 /単価