アイテム価格 | 現場ビンキャビネット |
閉じた長さ | 51 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 24 " |
電気アクセスタイプ | 有り |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹蓋、凹面 |
高さ | 51 " |
ロックシステム | 3点ラッチングおよび埋め込み式ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 6 |
スキッドの数 | 6 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 48 cu。 ft。 |
形式 | キャビネット |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 102.15 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.埋め込み式のプルハンドルは、製品に沈むためスペースを節約し、複数のグリップ面を備えているため、誤って操作する可能性が低くなります。
A. ロック システムは、泥棒が工具箱の隅を覗き見るのを防ぎ、キャビネット全体の安全性を確保します。
A.はい、耐食性のために粉体塗装仕上げが施されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。